※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード線長さ(m)2000 注文コード17183507 品番PTA-M4-2000-F26D M3.74
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はリード線長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。

寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30 先端M4(Ni)丸型圧着端子付 耐熱温度(℃)ケーブル部:80 測定温度範囲0℃〜350℃(先端) リード線ロボットケーブル F-26D 3C 素子Pt100 シンフィルム素子 B級 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線長さ(m)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする