阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PCSクッションシール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
17184715
品番
PCS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN803
寸法L(mm)
15〜20
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
16
寸法A(mm)
14
外径(Φmm)
24
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
18.5
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応