※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
注文コード
17184810
品番
BOXTH-32025
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240.0×86.0×155.6
保護等級
IP67
端子台
有
取込口
無
レール取付
不可