※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数30 注文コード17184819 品番BOXTH-33015
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・極数など15種類から選べます 他の種類を見る
極数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240.0×86.0×155.6 保護等級IP67 端子台 取込口 レール取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする