ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン ウエスト(cm)105 機能帯電防止、形状安定 注文コード17189177 品番WA274
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:金属+プラスチック グリーン 混率(%)【ユニパール(R)】ポリエステル90/綿10(再生ポリエステル 60) 股下(cm)74 ウエスト(cm)105 機能帯電防止、形状安定 色番27 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする