サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストロー
機能
帯電防止
ウエスト(cm)
73
注文コード
17189719
品番
GK313
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属
色
ストロー
混率(%)
【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止
色番
2