和泉
和泉の 封筒
和泉の クッション封筒(エコパックメール 等)
タフメールスリム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
17189768
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
茶(クラフト紙)
窓枠
なし
郵便番号欄
なし
テープ
あり
テープ種類
エルコン
仕様
封緘テープ付き
外形寸法(mm)
210×275+50
内寸法(mm)
200×275
適合サイズ
本・DVD