OAL-LK55-K LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 17190242

 

OAL-LK55-K LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 17190242 OAL-LK55-K LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 17190242 OAL-LK55-K LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 17190242

LEDタッチ式 調光アームライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17190242 品番OAL-LK55-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発光面の幅はワイドな40cmで、広範囲を照らします。
セードは180℃回転しますので、利き手に合わせてセッティングできます。
直下40cmの高さで、明るさ1700ルクス以上(机上面照度AA形準拠)

消費電力(W)15 電源コード(m)1.8 ブラック 付属品専用ACアダプター(100V)、クランプ スイッチタッチ式ON/OFF(OFFは長押し)、タッチ式4段階調光スイッチ 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)800 クランプ幅(mm)25〜50 ランプチップ型LED×昼白色30灯使用(交換不可) 照度(Lx)1700以上(直下40cmで最大調光時) 色(本体)ブラック アームダブルアーム 調光方式4段階調光 待機電力(W)0.2(消灯時) 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190233
2021-05-21
用途:
プラスチック製品の検品
対馬プラスチック株式会社 様

アームの使い勝手がよく 固定具がしっかりしている 調光3段階も便利です
ライト取付部の動かす範囲が大きくなるともっと便利だと思います。

対象商品:
17190233
2019-03-28
用途:
事務作業に使用
株式会社セキヤ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

机の上のカウンターに取り付けて使用しています。使い勝手がよく見え方も最高です。

対象商品:
17190242
2018-08-29
用途:
外観検査用

操作性、照度調整共に調度良いと感じました。
電源スイッチ位置は目視確認しないと分からないので、
指等で触った感触だけで分かるとなお良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17190242
2018-09-06
用途:
修理作業および事務作業時
音工房ブリランテ 様 (サービス業)

明るさは申し分有りませでしたが、半年過ぎでいきなり転倒しなくなりました。すぐに交換手配をして頂いたのは大変ありがたいのですが、今後も安心して使えるのか不安です。

対象商品:
17190233
2018-03-13
用途:
製品検査

値段が高かったが明るいはずと思い購入しましたが使用したら、暗く残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする