曜日別特売
LC100V40W/55LL 長寿命クリア電球 旭光電機工業 17190312

LC100V40W/55LL 長寿命クリア電球 旭光電機工業 17190312
LC100V40W/55LL 長寿命クリア電球 旭光電機工業 17190312
LC100V40W/55LL 長寿命クリア電球 旭光電機工業 17190312

長寿命クリア電球

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(W)40
内容量1個注文コード17190312品番LC100V40W/55LL
参考基準価格(税別)¥258販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。

口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100明るさ(W)40定格寿命(時間)2000外径(Φ)×全長(mm)55×98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17190328
2019-05-04
用途: 街灯
株式会社アドバンスパワー

庭の街灯を夜間使用しています。
長い時間毎日使用しているので、交換頻度があります。作りは見た目大丈夫そう。
実際に使用してからまた、投稿します。

対象商品 : 17190312
2018-12-25
用途: 工場照明

複数購入しておりますが、寿命にばらつきがあり、短いものは1ヶ月持ちませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 17190328
2017-06-09
用途: オフィスの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入して良かったのでリピーターです。今はLEDが主流ですが電球色の雰囲気は良いものです。

対象商品 : 17190328
2017-03-11
用途: 浴室の照明用に購入

スイッチ操作で直ぐに点灯する白熱球が気持ち良くて一番便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする