JW-612 冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ巻タイプ おたふく手袋 17191432

 

JW-612 冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ巻タイプ おたふく手袋 17191432 JW-612 冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ巻タイプ おたふく手袋 17191432

冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ巻タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17191432 品番JW-612
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。

材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
トラスコ品番475-4247 ホワイト サイズフリー 質量(g)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17191423
2019-12-12
用途:
作業時
ADS 様

同じ素材のTシャツを愛用しているのでこれもお試しに。普段キャップを被っているのですが屋内は上方の視界が狭くなるのでこちらを選択。伸縮性、通気性、肌触りが良く、頭部の保護、ホコリ除けになるのでまあまあ気に入ってます。

対象商品:
17191423
2016-08-22
用途:
日常
サービス業

もう少し吸水力が欲しい。素材が厚くてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする