長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ソレントグリーン 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り) サイズ5L 注文コード17195380 品番WA381
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(右袖) 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属 ソレントグリーン サイズ5L 胸囲(cm)143 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 機能帯電防止 色番67 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする