男女兼用ワンタック脇ゴムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17198259 品番 AM6546
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

美脚ライン仕様
脚長ポケット
ピスポケットの位置を上げてヒップアップ効果を出すことで脚のラインをより長くスマートに見せます。
美脚ライン
膝の高い位置から軽くする事で、すっきりスリムな美脚を演出。脚に自然と馴染むさりげないラインで、はき心地も快適です。

ブラック サイズ3S 混率(%)【ツイル】ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)53〜59 機能ストレッチ 色番9 性別男女兼用
注意
※海外生地、海外染色の為、若干色ブレが発生することがあります。
※SS・Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする