321-131 ダイヤルゲージ モノタロウ 17198405

321-131 ダイヤルゲージ モノタロウ 17198405 321-131 ダイヤルゲージ モノタロウ 17198405

ダイヤルゲージ

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17198405 品番321-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。

測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)160 使用温度範囲(℃)0〜40 目盛±0〜100 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)58 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17198405 321-131 52706755 321-123-4 ダイヤルゲージ モノタロウ ダイヤルゲージ モノタロウ 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17198405
2022-04-26
用途:
エンジンのピストンと、バルブのクリアランス計測
建設業・工事業

エンジンのピストンとバルブとの離隔の計測に便利です

対象商品:
17198414
2020-05-07
用途:
芯だしにつかいます。
製造業

安い価格で0精度も価格にしては、良い精度だと思います。繰り返し誤差がそんなにくるわないので、一般的な精度ならこれで、十分使えると思います。

対象商品:
17198405
2020-05-05
用途:
旋盤の芯出し

安価だしとてもいいと思います。MonotaROの「微動送りマグネットベース」(注文コード08597224)と同時購入し使ってみました。微調整も簡単で安価ですがブレもなく、とても使いやすいと思います。

対象商品:
17198414
2020-03-13
用途:
自動車のトー調整
製造業

モノタロウ・マグネットベース フレキシブルタイプとセットで使用。この種の計測であれば十分な性能だと思います。マグネットベース側の剛性変化や微調整量に対してダイヤルゲージの反応がシビアでゼロ調整は手間取りましたが、ダイヤルゲージの精度が高いとも言えるので問題は無いです。

対象商品:
17198405
2020-01-23
用途:
ローラーの芯振れの検査に使用

一流メーカーの物と遜色なく、保障を目的としていない用途なので充分に使えている。安価なので助かります。

対象商品:
17198414
2019-11-02
用途:
安価でばっちり

安価でもきちんと仕事をしてくれます。早速ボール盤のブレの測定やテーブルの傾きを修正するのに使っています。

対象商品:
17198405
2020-01-31
用途:
ギアのバックラッシ
教育・研究機関

使えてしまえば問題ないかと。コスパよし。しかし説明文も何もないのでそこは星1つマイナスで。

対象商品:
17198414
2019-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

価格の割に品質が良い。通常のメンテナンスであれば十分に使用可能。配送が速いので助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする