曜日別特売
321-131D ダイヤルゲージ モノタロウ 17198414

321-131D ダイヤルゲージ モノタロウ 17198414
321-131D ダイヤルゲージ モノタロウ 17198414
モノタロウ

ダイヤルゲージ

(63件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード17198414品番321-131D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。

用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下全長(mm)110質量(g)160目盛±0~100測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)58ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様耳金付き
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17198414321-131D52706755321-123-4321-131D ダイヤルゲージ モノタロウ 52706755ダイヤルゲージモノタロウ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17198414321-131D6854156673750321-131D ダイヤルゲージ シンワ測定 68541566ダイヤルゲージシンワ測定1台
4,698
税込5,168
ナショナルブランドの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17198405
2022-04-26
用途: エンジンのピストンと、バルブのクリアランス計測
建設業・工事業

エンジンのピストンとバルブとの離隔の計測に便利です

対象商品 : 17198414
2020-05-07
用途: 芯だしにつかいます。
製造業

安い価格で0精度も価格にしては、良い精度だと思います。繰り返し誤差がそんなにくるわないので、一般的な精度ならこれで、十分使えると思います。

対象商品 : 17198405
2020-05-05
用途: 旋盤の芯出し

安価だしとてもいいと思います。MonotaROの「微動送りマグネットベース」(注文コード08597224)と同時購入し使ってみました。微調整も簡単で安価ですがブレもなく、とても使いやすいと思います。

対象商品 : 17198414
2020-03-13
用途: 自動車のトー調整
製造業

モノタロウ・マグネットベース フレキシブルタイプとセットで使用。この種の計測であれば十分な性能だと思います。マグネットベース側の剛性変化や微調整量に対してダイヤルゲージの反応がシビアでゼロ調整は手間取りましたが、ダイヤルゲージの精度が高いとも言えるので問題は無いです。

対象商品 : 17198405
2020-01-23
用途: ローラーの芯振れの検査に使用

一流メーカーの物と遜色なく、保障を目的としていない用途なので充分に使えている。安価なので助かります。

対象商品 : 17198414
2019-11-02
用途: 安価でばっちり

安価でもきちんと仕事をしてくれます。早速ボール盤のブレの測定やテーブルの傾きを修正するのに使っています。

対象商品 : 17198405
2020-01-31
用途: ギアのバックラッシ
教育・研究機関

使えてしまえば問題ないかと。コスパよし。しかし説明文も何もないのでそこは星1つマイナスで。

対象商品 : 17198414
2019-09-01
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

価格の割に品質が良い。通常のメンテナンスであれば十分に使用可能。配送が速いので助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする