ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)100 機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性 注文コード17199300 品番WA10004
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック ネイビー 混率(%)【オーウィッシュ(R)(清涼強撚マット)】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 股下(cm)74 ウエスト(cm)100 機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、通気性 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする