半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サンドベージュ 混率(%)【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55) サイズS 注文コード17200885 品番WA10010
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・混率・サイズなど312種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(左袖) 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック サンドベージュ サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)61 機能防縮、防シワ、帯電防止、軽涼、ストレッチ 色番1 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする