長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オーロラブルー 混率(%)【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55) サイズ4L 注文コード17201287 品番WA10011
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(左袖) 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック オーロラブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能防縮、防シワ、帯電防止、軽涼、ストレッチ 色番4 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする