※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17203822 品番ARTCAM-150P5-WOM-OP
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

150万画素CCDカラーボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。

シャッターグローバル 光学方式1/2型 画素ピッチ(H×V)(mm)1360×1024 撮像画積(mm)6.47×4.83 画素数150万 センサータイプソニー フレーム12fps シャッター速度(秒)1/58824〜1/12.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7 質量(g)120 レンズCマウント 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする