曜日別特売
ARTCAM-445KY2-WOM-OP USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ 17203856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード17203856品番ARTCAM-445KY2-WOM-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000

125万画素CCDカラーボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。

シャッターグローバル光学方式1/3型画素ピッチ(H×V)(mm)1280×960撮像画積(mm)4.86×3.62画素数125万センサータイプソニーフレーム22fpsシャッター速度(秒)1/94988~1/22.47外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7質量(g)120レンズCマウント電源電圧(V)DC5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする