※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 CMOS 超小型カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
36万画素
注文コード
17204032
品番
ARTCAM-022MINI-BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
画素数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
60
画素数
36万画素
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサータイプ
1/3型
センサー
CMOS・アプティナ
特性
36万画素超小型CMOSモノクロカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。
シャッター
グローバル
画素ピッチ(H×V)(mm)
640×480
撮像画積(mm)
4.51×2.88
画素サイズ(μm)
6.0×6.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×14×43
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応