種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)2.2画素数1000万画素レンズマウントM12×P0.5メスセンサータイプ1/2.3型センサーCMOS・アプティナ特性1000万画素超小型CMOSカラーカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。シャッターローリング画素ピッチ(H×V)(mm)3856×2764撮像画積(mm)6.41×4.59画素サイズ(μm)1.67×1.67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×25×25電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応