画像準備中

USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17204075 品番 ARTCAM-1000MINI-OP
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
種類カメラ本体 画素数1000万画素 カラーモードカラー センサータイプ1/2.3型 フレームスピード(fps)2.2 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×25×25 シャッターローリング RoHS指令(10物質対応)対応 特性1000万画素超小型CMOSボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。 画素ピッチ(H×V)(mm)3856×2764 撮像画積(mm)6.41×4.59 画素サイズ(μm)1.67×1.67
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
レンズは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする