サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 長袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17204096
品番
SA10041
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
【カノコ】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ
色番
3
性別
男女兼用