※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17204136 品番 ARTCAM-500MI-WOM-OP
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
種類カメラ本体 画素数500万画素 カラーモードカラー センサータイプ1/2.5型 フレームスピード(fps)7.5 レンズマウントCマウント 質量(g)110 センサーアプティナ 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターローリング シャッター速度(秒)1/53452〜1.196 RoHS指令(10物質対応)対応 特性500万画素CMOSカラーボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。 画素ピッチ(H×V)(mm)2560×1920 撮像画積(mm)2.2×2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする