※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17204197 品番 ARTCAM-036MI2-WOM
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
種類カメラ本体 画素数36万画素 カラーモードカラー センサータイプ1/3型 フレームスピード(fps)30 レンズマウントCマウント 質量(g)110 センサーアプティナ 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル シャッター速度(秒)1/33149〜0.988 RoHS指令(10物質対応)対応 特性36万画素CMOSカラーカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。 画素ピッチ(H×V)(mm)640×480 撮像画積(mm)6.0×6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする