※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17204206
品番
ARTCAM-1000MI-WOM
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
1000万画素
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/2.3型
フレームスピード(fps)
4.4
レンズマウント
Cマウント
質量(g)
110
センサー
アプティナ
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
ローリング
シャッター速度(秒)
1/11678〜1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
1000万画素CMOSカラーカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。
画素ピッチ(H×V)(mm)
3856×2764
撮像画積(mm)
1.67×1.67