※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
130万画素
注文コード
17204242
品番
ARTCAM-035IMX-BW-WOM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
130万画素
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/3型
フレームスピード(fps)
28.5
レンズマウント
Cマウント
質量(g)
110
センサー
ソニー
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
ローリング
シャッター速度(秒)
1/33852〜0.24
特性
130万画素CMOSモノクロカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。
画素ピッチ(H×V)(mm)
1328×1048
撮像画積(mm)
3.63×3.63