※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17204258
品番
ARTCAM-036MI2-BW-WOM
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
36万画素
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/3型
フレームスピード(fps)
30
レンズマウント
Cマウント
質量(g)
110
センサー
アプティナ
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
グローバル
シャッター速度(秒)
1/33149〜0.988
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
36万画素CMOSモノクロカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。
画素ピッチ(H×V)(mm)
640×480
撮像画積(mm)
6.0×6.0