※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
1.6万画素
注文コード
17204285
品番
ARTCAM-0016TNIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥712,000
この商品は
画素数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1.6万画素
センサータイプ
-
フレームスピード(fps)
258
レンズマウント
Cマウント
分解能
(A/D)14bit
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.6×61.5×61.5
シャッター
グローバル
検出波長
950〜1700mm
シャッター速度(秒)
TBD
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ARTCAM-TNIRシリーズは900〜1700nmの近赤外線領域に高い感度を有する InGaAs(インジウムガリウムヒ素)イメージセンサを採用した近赤外線カメラです。メモリを搭載することでUSB帯域不足などによる転送エラーが発生しない完全バルク転送を実現しています。
画素ピッチ(H×V)(mm)
128×128
撮像画積(mm)
2.56×2.56