※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17204294
品番
ARTCAM-008TNIR
参考基準価格(税別)
¥1,657,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
8万画素
フレームスピード(fps)
90
レンズマウント
Cマウント
分解能
(A/D)14bit
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.6×61.5×51.5
シャッター
グローバル
検出波長
950〜1700mm
シャッター速度(秒)
1/25706〜1.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ARTCAM-TNIRシリーズは900〜1701nmの近赤外線領域に高い感度を有する InGaAs(インジウムガリウムヒ素)イメージセンサを採用した近赤外線カメラです。メモリを搭載することでUSB帯域不足などによる転送エラーが発生しない完全バルク転送を実現しています。
画素ピッチ(H×V)(mm)
320×256
撮像画積(mm)
9.6×7.68