※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アートレイ
アートレイの ステージ/画像処理
アートレイの 画像処理
アートレイの カメラモジュール
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17204303
品番
ARTCAM-031TNIR
参考基準価格(税別)
¥3,413,000
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
33万画素
センサータイプ
1.28型
フレームスピード(fps)
33.6
レンズマウント
Cマウント
分解能
(A/D)12bit
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.6×61.5×125
シャッター
グローバル
検出波長
900〜1700mm
シャッター速度(秒)
1/18232〜3.59
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ARTCAM-TNIRシリーズは900〜1702nmの近赤外線領域に高い感度を有する InGaAs(インジウムガリウムヒ素)イメージセンサを採用した近赤外線カメラです。メモリを搭載することでUSB帯域不足などによる転送エラーが発生しない完全バルク転送を実現しています。
画素ピッチ(H×V)(mm)
640×512
撮像画積(mm)
16×128