ダンレックス
ダンレックスの 道路用品
ダンレックスの 保安・工事灯
ダンレックスの コーン用セーフティライト
フラッシュコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17204382
品番
FC-H75
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。
上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。
360度視認可能。防滴構造。
コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命
(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間
仕様
点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付
寸法(mm)
Φ75×212
質量(g)
150(電池別)
切替方式
ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯
電源
単一乾電池×2本
LED使用数(個)
(上部)4、(下部)6