ダンレックス
ダンレックスの 道路用品
ダンレックスの 保安・工事灯
ダンレックスの コーン用セーフティライト
ソーラーキングミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17204398
品番
DSK-40
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
新開発の反射板で前後左右視認可能。
高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。
専用充電器での充電可能。
電池寿命
約14日間
寸法(mm)
163×79
質量(g)
170
電源
(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA
LED使用数(個)
(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1