サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 長袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 長袖
エコ長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17204708
品番
SA10061
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
56
混率(%)
【裏綿】ポリエステル90(再生ポリエステル55)/綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定
色番
3
性別
男女兼用
注意
※別寸不可
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。