20L 業務用まな板 三洋化成 17205317

業務用まな板

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)20
寸法(mm)300×850
内容量1個注文コード17205317品番20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。

厚さ(mm)20寸法(mm)300×850質量(kg)4.7ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205308
2023-06-22
用途: 刺繍加工
有限会社幸ネーム製造業

刺繍加工の前準備の際シートの枠抜きを切り抜くカッターナイフ
を使うときに下敷きのため使用しています

対象商品 : 17205308
2022-05-17
用途: 魚捌き
建設業・工事業

釣りで釣ってきた魚を家で捌くのに丁度よいサイズです。
鯛が丁度乗るので買ってよかったです。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17205265
2021-10-13
用途: 普段
建設業・工事業

重いけど厚みがあるので安定感はあります。
この安定感で持ち手があったら尚良かったかな

対象商品 : 17205308
2021-10-03
用途: 厨房での作業で(飲食店)
お好み焼 こいさん飲食業

大きさもお値段も丁度良いとおもいました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17205274
2020-10-07
用途: レストランの調理場
株式会社ティーアールシー飲食業

今までののものが古くなり、新しく交換しました。
重さもちょうどよく満足しています。

対象商品 : 17205283
2020-05-29
用途: 調理の時
からから屋飲食業

2つまとめて購入したのですが
ひとつずつ梱包してあり、
ひとつは、予備で置いておきたかったので
助かりました

対象商品 : 17205274
2017-10-14
用途: 打ち物
飲食業

ちょっと硬くて物や包丁が滑るが、安価なので問題なし。

対象商品 : 17205326
2017-04-10
用途: 狩猟を行っているので、肉のさばきには大きくて大変便利です。

狩猟獣の解体には、大きなまな板が欲しかったので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする