長袖ラグランポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17206178 品番 SA10101
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ボタン/プラスチック オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)【ハニカム】ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)86 着丈(cm)76 機能抗菌・防臭、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定 色番30 性別男女兼用
注意
※別寸不可
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする