半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17206528 品番 SPT10170
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様衿周りロゴプリント、左袖ペン差し、左胸ポケット 材質ボタン/プラスチック ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)114 混率(%)【消臭カノコ】ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 機能消臭、吸汗速乾、スーパーストレッチ、形態安定、UVカット、耐ピリング、抗スナッグ 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする