サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 半袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17206571
品番
SPT10170
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
衿周りロゴプリント、左袖ペン差し、左胸ポケット
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
89
混率(%)
【消臭カノコ】ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
機能
消臭、吸汗速乾、スーパーストレッチ、形態安定、UVカット、耐ピリング、抗スナッグ
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)