画像準備中

エコ長袖制電ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17208339 品番 GK10181
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。
静電気の発生や帯電を抑える効果がある。
さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。

仕様両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング 材質ボタン/プラスチック チャコール サイズLL 適合規格JIS-T8118適合商品 胸囲(cm)109 混率(%)【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 機能抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材 色番69 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする