茶杓

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17208582 品番 610090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質アルミ サイズ9cm 容量(mL)250 質量(g)45 深さ(mm)42 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×96×57 柄長さ(mm)286

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17208573
2024-05-25
用途:
陶芸 釉薬掛けで使用予定
農・林・水産業

陶芸 釉薬掛けで使用予定。大きさも選べて早期受取ができました。満足です。

対象商品:
17208573
2024-03-05
用途:
汚泥をすくう

すごくかるくて使いやすいです。耐久性はこれからに期待します。

対象商品:
17208573
2023-01-04
用途:
墓地の墓参りで、今まで使用していた柄杓と取り換え
不動産業

大きさと、使う角度が墓参リに合う形で大勢の人に喜ばれよかった。

対象商品:
17208573
2017-07-05
用途:
大浴場 飲水用
株式会社松山温泉 様 (サービス業)

ちょうど良いサイズで助かります。錆びにくそうだし長持ちしそう

対象商品:
17208582
2023-02-12
用途:
草木の水やり

茶杓とは何かわかってなくて、画像にも映ってますが柄が細くて、少量の水を差す作業以外には全く向きませんね。ただし用途は存分に満たしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする