ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー ウエスト(cm)70 機能ストレッチ/帯電防止 注文コード17208960 品番WA10314
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:プラスチック アイボリー 混率(%)【TCエコサマーツイル(再生繊維ユニエコロ(R)使用)】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1、再生ポリエステル55 股下(cm)76 ウエスト(cm)70 機能ストレッチ/帯電防止 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする