サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
ウエスト(cm)
130
機能
帯電防止
注文コード
17212110
品番
WA10475
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脇ポケットマジックテープ仕様、エコマーク付(右後)、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:金属
色
ブラック
混率(%)
【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130
機能
帯電防止
色番
9