サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ナノカーキ
ウエスト(cm)
79
機能
防汚、吸水性、形態安定
注文コード
17213135
品番
WA10494
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
630
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マジックテープ仕様、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属
色
ナノカーキ
混率(%)
【イージークリーンサマーコットン】綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
機能
防汚、吸水性、形態安定
色番
1