ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ナノカーキ ウエスト(cm)105 機能防汚、吸水性、形態安定 注文コード17213205 品番WA10494
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・ウエスト・機能など630種類から選べます 他の種類を見る
仕様マジックテープ仕様、棒シック付 材質ファスナー/フロント:金属 ナノカーキ 混率(%)【イージークリーンサマーコットン】綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 機能防汚、吸水性、形態安定 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする