サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65
サイズ
SS
注文コード
17214185
品番
WA10550
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)・ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
104
混率(%)
【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
59
機能
帯電防止
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)