長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー 混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65 サイズ8L 注文コード17214359 品番WA10551
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様胸ポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)・ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 シルバー サイズ8L 胸囲(cm)154 混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65 肩幅(cm)62 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能帯電防止 色番6 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする