ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)130 機能帯電防止 注文コード17214438 品番WA10555
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・ウエスト・機能など532種類から選べます 他の種類を見る
仕様棒シック付、カーゴポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 ネイビー 混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65 股下(cm)78 ウエスト(cm)130 機能帯電防止 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする