サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
ウエスト(cm)
130
機能
帯電防止
注文コード
17214456
品番
WA10555
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・機能
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
棒シック付、カーゴポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
色
シルバー
混率(%)
【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130
機能
帯電防止
色番
6