サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【トロピカル】ポリエステル80/綿20
サイズ
8L
注文コード
17214736
品番
WA10660
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右脇ポケット内にコインポケット、右胸ファスナー付ポケット、背中ノーフォークメッシュ
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
154
混率(%)
【トロピカル】ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
71
機能
帯電防止
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)