画像準備中

サキスボ 段付ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17214952 品番SS161100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプです。
くびれ部のクッション効果で木作業で木目を通過する瞬間の跳ねを防止します。
マグネット入り。

用途
内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
設備、電気工事に。
トラスコ品番810-6939 全長(mm)100 種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17214968
2019-03-30
用途:
電装工場他
有限会社山元電装 様

このサキスボシリーズの150mmのものが欲しかったのだが、残念ながら取り扱いがなく、仕方なく100mmのものを購入した。
100mmの長さのビットは電動ドライバーで使用するには短すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする